ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-42 Spina volante SP13 cinque poli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443583283
Codice prodotto
ALP44-42
Cod. produttore
44-42
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaOrientamento: DrittoNr. Poli: 5Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareTerminazione: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-0.79mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C