ALPHA ELETTRONICA SR - ALP360-032 Interruttore a Fungo per emergenza 2P - 5A 250V - ø19mm - IP65 - on/on - Terminali a saldare - acciaio - 360-032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 5 A
Numero di poli - 1 polo
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650299
Codice prodotto
ALP360-032
Cod. produttore
360-032
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
5 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Metallo
Colore del tasto di comando:
Rosso
Colore del corpo:
Rosso








