AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP332-012 Pulsante bistabile luminoso - Verde - 1P - SPST - ON/OFF - 3 term. faston 4,8 - 332-012

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 1 polo

  • Tipo di fissaggio - Ad incastro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443649279

Codice prodotto

ALP332-012

Cod. produttore

332-012

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Nessuno

Tensione nominale:

12 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Verde

Colore del corpo:

Verde

** Caratteristiche Generali **Attuatore: PulsanteForma dell'attuatore: RotondoSerigrafia: NessunaLuminoso: siColore illuminazione: VerdeTensione illuminazione: 20VdcColore: VerdeMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPSTPortata: 20A@12VdcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/OFFTipo terminale: faston 4,8N. terminali: 3Montaggio: a pannelloForo fissaggio: 18mm x ø19.2mmGrado di protezione: IP67Temperatura di lavoro: -10 / 40°C