ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078-5 Pulsante antivandalo ø22mm luminoso Blu - 24V - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare - 330-078-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652286
Codice prodotto
ALP330-078-5
Cod. produttore
330-078-5
Produttore
ALP
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: PiattoLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 2Stato dei contatti: N.C. + N.A.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 6Montaggio: a pannelloForo fissaggio: ø22mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C






