ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-074-1 Pulsante - Rosso - 1P - SPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare - 330-074-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 15.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443611856
Codice prodotto
ALP330-074-1
Cod. produttore
330-074-1
Produttore
ALP
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
** Caratteristiche Generali **Attuatore: PulsanteForma dell'attuatore: PiattoSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: RossoMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPDTPortata: 3A@250VacN. poli: 1Stato dei contatti: (ON)/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 3Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø15.5mmGrado di protezione: IP40






