AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-070 Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite - Piatto

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Instabile -

  • Illuminabile -

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632837

Codice prodotto

ALP330-070

Cod. produttore

330-070

Produttore

ALP

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Instabile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: PiattoSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 2A@250Vac, 3A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.Tipo terminale: viteN. terminali: 2Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø16mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C