ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-062-6 Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm luminoso Bianco - 12V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite - 330-062-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625136
Codice prodotto
ALP330-062-6
Cod. produttore
330-062-6
Produttore
ALP
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: ConvessoSerigrafia: NessunaLuminoso: siColore illuminazione: BiancoTensione illuminazione: 12Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.Tipo terminale: viteN. terminali: 4Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C










