ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-058-3 Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm luminoso Giallo 12V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite - 330-058-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632790
Codice prodotto
ALP330-058-3
Cod. produttore
330-058-3
Produttore
ALP
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoSerigrafia: NessunaLuminoso: siColore illuminazione: GialloTensione illuminazione: 12Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dcN. poli: 1Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.Tipo terminale: viteN. terminali: 3Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø16mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C








