AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-038 Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2.5A@250Vac - 2 term. a saldare

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Instabile -

  • Illuminabile -

  • Diametro del foro - 19.2 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602595

Codice prodotto

ALP330-038

Cod. produttore

330-038

Produttore

ALP

Colore del pulsante:

Bianco

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Instabile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

19.2 mm

** Caratteristiche Generali **Attuatore: PulsanteSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: BiancoMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPSTPortata: 2.5A@250Vac, 5A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 2Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: ø19.2mmNote aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm