AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-6/1 Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C14 - With fuse block

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Standard - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443037250

Codice prodotto

ALP23-6/1

Cod. produttore

23-6/1

Produttore

ALP

Corrente nominale:

10 A

Standard:

C14

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14Qualità: HQ** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Formato Fusibile: 5x20mmMateriale Corpo:Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 6.3mmMontaggio connettore: pannello** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C