AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-4S 3-pole panel socket for recessed fixing - Italy 10A - 23-4S

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443037199

Codice prodotto

ALP23-4S

Cod. produttore

23-4S

Produttore

ALP

** Corpo: ** Termoplastico rinforzato con fibra di vetro** Terminali ** Faston 6,3mm** Contatti: ** Lega di rame** Corrente Max.: ** 10A** Tensione Max.: ** 250 V~Dima di foratura: 27x12mm** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroQualità: HQ** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 6.3mmMontaggio connettore: pannello** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C