ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-36 Universal travel adapter with USB-A and USB-C charging socket 2.1A max - 23-36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685185
Codice prodotto
ALP23-36
Cod. produttore
23-36
Produttore
ALP
Adattatore universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.Destinato ad alimentare dispositivi elettronici compatibili fino a 2500W a 250V e 1000W a 100V.Può essere utilizzato con una moltitudine di apparecchi quali:- dispositivi a 2 poli senza terra: notebook, piccoli asciugacapelli da viaggio, ferri da stiro da viaggio, ventilatore elettrico, lampada da tavolo, rasoi elettrici, eccetera.- dispositivi USB: fotocamera, smartphone, tablet, console di gioco portatile, altoparlante Bluetooth, powerbank.** Caratteristiche Generali **Colore: Nero** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VCorrente max: 10APotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Termoplastico rinforzatoMateriale contatti: Lega di rameSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali1 x Porta USB Tipo A1 x Porta USB Tipo CUSB output: 5.0V 2.1A (Totale), 2.1A Max per porta








