ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203G Modulo controllo garage Alpha Smart Wi-Fi - 230V - Controllo tramite App Wi-Fi e pulsante - Da incasso - 23-203G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680845
Codice prodotto
ALP23-203G
Cod. produttore
23-203G
Produttore
ALP
Il modulo 23-203G ti permette di rendere il tuo apri cancello/garage intelligente. Semplicemente collegando l'apri cancello e il sensore al modulo Alpha Smart potrai aprire/chiudere il cancello tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS) e tramite pulsante fisico.** Dati Tecnici **Montaggio: da incassoTensione d’ingresso: 100-240Vac 50/60HzTipo uscita: morsetti a viteTemp. di Funzionamento: -10°C a 40°CDimensioni LxWxH: 46x46x18mmGrado di protezione: IP20** Caratteristiche Generali **Funzione: ControllerDispositivi comandabili: Porte cancelli, Porte garage, Porte automaticheMetodo di controllo: App Wi-FiPiattaforme compatibili: Smart Life, TuyaFrequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHzConfigurazione iniziale: Da programmareInstallazione: Tramite appDimensioni compatte adatte per scatole 503Non necessita di hub o gateway dedicato.Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.Procedura di Reset/Accoppiamento:- Tenere premuto per 10 secondi il pulsante di Reset.Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:- Accensione Led Indicatore (a intermittenza).










