AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203-S2/1 Alpha Smart switch 230V 2x1150W / 150W Led - Control via Wi-Fi App and switch - 2 channels - 23-203-S2/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669536

Codice prodotto

ALP23-203-S2/1

Cod. produttore

23-203-S2/1

Produttore

ALP

Lo switch 23-203-S2/1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo all'interruttore esistente potrai accendere e spegnere il carico tramite l'interruttore stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).** Dati Tecnici **Tensione d’ingresso: 220-240V AC 50/60HzUscita: 2 canaliTipo uscita: morsettiCarico applicabile:2*1150W Incandescenza150W LEDTemp. di Funzionamento: -10°C a 40°CDimensioni LxWxH: 46x46x18mmGrado di protezione: IP20** Caratteristiche Generali **Funzione: SwitchMetodo di controllo: App Wi-Fi, PulsantePiattaforme compatibili: Smart Life, TuyaFrequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHzConfigurazione iniziale: Da programmareInstallazione: Tramite appDimensioni compatte adatte per scatole 503Non necessita di hub o gateway dedicato.Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.Procedura di Reset/Accoppiamento:- Partendo con il dispositivo accesso(quello collegato al modulo interruttore) eseguire 5 cicli (Off/On), oppure premere il tasto reset per almeno 10 secondi.Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:-Segnale acustico (bip a intermittenza)