AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/2 3-pole panel socket with screw fixing - C14 - 23-18/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443617216

Codice prodotto

ALP23-18/2

Cod. produttore

23-18/2

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 31.8mm x 23.5mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C