AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-12/2 Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C14 - With switch and fuse block - 23-12/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Standard - C14

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443617162

Codice prodotto

ALP23-12/2

Cod. produttore

23-12/2

Produttore

ALP

Corrente nominale:

10 A

Standard:

C14

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Formato Fusibile: 5x20mm (non incluso)Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 6.3mmMontaggio connettore: pannello** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°CFusibile non Incluso