AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-1 3-pole flying socket - C13

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443037151

Codice prodotto

ALP23-1

Cod. produttore

23-1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13Orientamento: DrittoQualità: HQ** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volante** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C