ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-1/1 Presa volante con guidacavo 3 poli - C13 - 23-1/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C13
Confezione
5 PZ
EAN
8017443671614
Codice prodotto
ALP23-1/1
Cod. produttore
23-1/1
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C13
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13Orientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameMontaggio connettore: volante** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C