ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-054/06 Multipresa con 6 prese Universali Italia P40 - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina IEC C14 10A per UPS - Nera - 23-054/06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Protezione contro le sovratensioni - no
Colore - Nero
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Numero di prese multistandard universali - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443684447
Codice prodotto
ALP23-054/06
Cod. produttore
23-054/06
Produttore
ALP
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Colore:
Nero
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Numero di prese multistandard universali:
6










