ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-049/04 IP44 Multi sockets with 4 Schuko sockets - With switch - Black - 23-049/04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 4
Protezione contro le sovratensioni - no
Colore - Nero
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650060
Codice prodotto
ALP23-049/04
Cod. produttore
23-049/04
Produttore
ALP
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
4
Protezione contro le sovratensioni:
no
Colore:
Nero
Lunghezza del cavo:
1.5 m
** Caratteristiche Generali **Colore: NeroTipo di prese: Schuko P30Numero di prese Schuko: 4Numero di Prese Totali: 4Tipo di spina: Schuko - 16A - Diritta** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 3680W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: TermoplasticoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H07RN-F 3x1,5mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: NeroAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa