AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-045/01 Italian 16A - Italian 10/16A / Schuko sockets - With switch - 23-045/01

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443611061

Codice prodotto

ALP23-045/01

Cod. produttore

23-045/01

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoTipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40Numero di prese Bipasso: 2Numero di prese Universali: 1Tipo di spina: Italia 16A** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 1500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Termoplastico rinforzatoMateriale contatti: Lega di rameAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Sovraccarico