AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-044S/04 Multi sockets with 4 universal sockets and 10A plug - with switch and overload protection - White - 23-044S/04

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Protezione contro le sovratensioni -

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Numero di prese multistandard universali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668027

Codice prodotto

ALP23-044S/04

Cod. produttore

23-044S/04

Produttore

ALP

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Protezione contro le sovratensioni:

Colore:

Bianco

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese multistandard universali:

4

** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoTipo di prese: Universale Italia P40Numero di prese Universali: 4Numero di Prese Totali: 4Tipo di spina: Italia - 10A 2P+T S11 - Salvaspazio ad angolo** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: TermoplasticoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: BiancoAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico