ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-028/025A Cavo da Spina IEC320 C14 - Presa IEC320 C13 - 2,5m - 23-028/025A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2.5 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443689503
Codice prodotto
ALP23-028/025A
Cod. produttore
23-028/025A
Produttore
ALP
Lunghezza:
2.5 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
10 A
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2.5mFormazione cavo: 3 x 0.75mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 10ATensione massima: 250VNome tecnico: H05W-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina IEC320 C14 Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto