AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-008B Cable from EU 2 poles Plug to IEC320 C7 Plug - 1,5m - 23-008B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443545700

Codice prodotto

ALP23-008B

Cod. produttore

23-008B

Produttore

ALP

Lunghezza:

1.5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Numero di conduttori:

2

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Corrente nominale:

2.5 A

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mFormazione cavo: 2 x 0.75mm²Tipo Cavo: PiattoPortata: 2.5ATensione massima: 250VNome tecnico: H03WH2-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto