ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/5B Cable from Italian 3 poles 10A Plug to Italian 3 poles 10A Socket - Black - 5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443581722
Codice prodotto
ALP23-003/5B
Cod. produttore
23-003/5B
Produttore
ALP
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
10 A
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mFormazione cavo: 3 x 0.75mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 10ATensione massima: 250VNome tecnico: H05W-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Italia 10A Dritto