ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/12BPKB Prolunga da spina 3 poli Italia a presa tedesca - 10m - cavo arancione - 23-003/12BPKB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Colore della guaina esterna - Arancione
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Collegamento 2 - Presa Schuko
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648043
Codice prodotto
ALP23-003/12BPKB
Cod. produttore
23-003/12BPKB
Produttore
ALP
Lunghezza:
10 m
Colore della guaina esterna:
Arancione
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Presa Schuko
Corrente nominale:
16 A




