ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10WBPAP Cable from Italian 3 poles 16A Plug to Italian 10/16A Socket - White - 10m - 23-003/10WBPAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443649620
Codice prodotto
ALP23-003/10WBPAP
Cod. produttore
23-003/10WBPAP
Produttore
ALP
Lunghezza:
10 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
16 A
** Caratteristiche **Colore cavo: BiancoLunghezza Cavo: 10mFormazione cavo: 3 x 1mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 16A** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto