ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10BPKB Prolunga da spina 3 poli Italia a presa Italia Bipasso - 10m - cavo arancione - 23-003/10BPKB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Colore della guaina esterna - Arancione
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443630840
Codice prodotto
ALP23-003/10BPKB
Cod. produttore
23-003/10BPKB
Produttore
ALP
Lunghezza:
10 m
Colore della guaina esterna:
Arancione
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
16 A
** Caratteristiche **Colore cavo: ArancioneLunghezza Cavo: 10mFormazione cavo: 3 x 1.5mm²Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamentoPortata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto