AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP21-70 Traction battery terminal - Positive polarity - 21-70

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443574441

Codice prodotto

ALP21-70

Cod. produttore

21-70

Produttore

ALP

Morsetto per batterie da trazionecon quattro uscite per sezioni di cavo differenti.1. diametro max 12mm1. diametro max 9mm2. diametro max 5mm** Caratteristiche Generali **Genere: Terminatore** Caratteristiche Meccaniche **Polarità: Positivo