ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-D100020 Diodo 20A 1000V con connettore MF - 201-D100020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687226
Codice prodotto
ALP201-D100020
Cod. produttore
201-D100020
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Colore: Nero** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 20ATensione max: 1000V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Contatto: Rame stagnatoGrado di protezione: IP68