ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-430 Connettore Maschio Volante - 1500V - Per cavo 4-6mm²


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443674868
Codice prodotto
ALP201-430
Cod. produttore
201-430
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroGenere Corpo: FemminaGenere Contatto: Maschio** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 1500VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PPOMateriale Contatto: Rame stagnatoTipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 4-6mm²Diametro cavo min: 4.7mmDiametro cavo max: 6.4mmGrado di protezione: IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0