AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-407 Flying mount female - MC4-Evo 2 connector - 1.500V - For cable 4-6mm² - 2 PV-KBT4-EVO 2/6I-UR series - 200-407

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443675476

Codice prodotto

ALP200-407

Cod. produttore

200-407

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaSerie produttore: SolarlineTipo Connettore: MC4 Evo 2Colore: NeroGenere Corpo: MaschioGenere Contatto: FemminaSerie Fornitore: PV-KBT4-EVO 2/6I-UR** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 53ATensione max: 1500VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 4-6mm²Diametro cavo min: 4.7mmDiametro cavo max: 6.4mmGrado di protezione: IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0