ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-6 Banana socket Ø4mm - Red


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 50 V
Portata di corrente - 30 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443036451
Codice prodotto
ALP20-6
Cod. produttore
20-6
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
50 V
Portata di corrente:
30 A
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: BacheliteMateriale Contatto:Ottone nichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 4mm