ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-510-2 Pinza coccodrillo - Nera


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 50 V
Portata di corrente - 5 A
Confezione
100 PZ
EAN
8017443606937
Codice prodotto
ALP20-510-2
Cod. produttore
20-510-2
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
50 V
Portata di corrente:
5 A
** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: CoccodrilloColore: Nero** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Acciaio nichelatoDiametro cavo max: 3mm