AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-510-1 Pinza coccodrillo - Rossa

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione di lavoro - 50 V

  • Portata di corrente - 5 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443606920

Codice prodotto

ALP20-510-1

Cod. produttore

20-510-1

Produttore

ALP

Max. tensione di lavoro:

50 V

Portata di corrente:

5 A

** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: CoccodrilloColore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Acciaio nichelatoDiametro cavo max:3mm