ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-4 Spina banana Ø4mm - con presa laterale - Rossa - 20-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Vite
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8017443036413
Codice prodotto
ALP20-4
Cod. produttore
20-4
Produttore
ALP
Collegamento:
Vite
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Rosso
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 4mm




