AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-314-2 Insulated binding post ø2mm - Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione di lavoro - 50 V

  • Portata di corrente - 24 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443606869

Codice prodotto

ALP20-314-2

Cod. produttore

20-314-2

Produttore

ALP

Max. tensione di lavoro:

50 V

Portata di corrente:

24 A

** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: BoccolaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: ABSMateriale Contatto: Ottone nichelatoMontaggio connettore: pannelloDiametro Pin: 4mm