ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-5 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Blu


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606760
Codice prodotto
ALP20-122-5
Cod. produttore
20-122-5
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Blu
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: BluOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PAMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 4mmDiametro Pin: 4mm