ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-4 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Verde


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606753
Codice prodotto
ALP20-122-4
Cod. produttore
20-122-4
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Verde
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: VerdeOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PAMateriale Contatto: OttonenichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 4mmDiametro Pin: 4mm