AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-118-2 Banana plug 4mm - with side grip - Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Vite

  • Diametro del perno - 4 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443606678

Codice prodotto

ALP20-118-2

Cod. produttore

20-118-2

Produttore

ALP

Collegamento:

Vite

Diametro del perno:

4 mm

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: OttonenichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 3.5mmDiametro Pin: 4mm