ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-116-1 Banana plug 4mm - with side grip - Red


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Vite
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Rosso
Confezione
20 PZ
EAN
8017443606647
Codice prodotto
ALP20-116-1
Cod. produttore
20-116-1
Produttore
ALP
Collegamento:
Vite
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Rosso
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 3.5mmDiametro Pin: 4mm