ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-114-2 Spina banana ø4mm - con presa passante - Nera


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Vite
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606630
Codice prodotto
ALP20-114-2
Cod. produttore
20-114-2
Produttore
ALP
Collegamento:
Vite
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PEMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 5mmDiametro Pin: 4mm