ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-114-1 Spina banana ø4mm - con presa passante - Rossa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Vite
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606623
Codice prodotto
ALP20-114-1
Cod. produttore
20-114-1
Produttore
ALP
Collegamento:
Vite
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Rosso
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PEMateriale Contatto: OttonenichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 5mmDiametro Pin: 4mm