AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-110-2 Banana plug 2mm - Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del perno - 2 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443606593

Codice prodotto

ALP20-110-2

Cod. produttore

20-110-2

Produttore

ALP

Diametro del perno:

2 mm

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottoneplaccato oroTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 2.1mmDiametro Pin: 2mm