AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-060/03K Premium audio cable - 2 RCA to 2 RCA - 3m - 28AWG (10x0.10) + 30 wires spiral

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639515

Codice prodotto

ALP17-060/03K

Cod. produttore

17-060/03K

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RCA

Tipo di connettore del collegamento 2:

RCA

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

3 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø4mmFormazione cavo: 10 x 0.1mm²Tipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCMateriale conduttori: Rame OFCCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L