AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-009B Cable from 2 RCA audio plugs to 2 RCA audio plugs - 1,5m - 17-009B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443543607

Codice prodotto

ALP17-009B

Cod. produttore

17-009B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RCA

Tipo di connettore del collegamento 2:

RCA

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1.5 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mTipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L** Connettore B**Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L