ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-013/6B Cable from 2 Mono Jack plugs Ø6.3 to Stereo jack plug Ø3.5 - 6m - 11-3-013/6B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 6,35 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 6,35 mm
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443605268
Codice prodotto
ALP11-3-013/6B
Cod. produttore
11-3-013/6B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 6,35 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Connettore jack da 6,35 mm
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
6 m






