AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-010B Cable from Stereo jack plug Ø3.5 to Stereo jack plug Ø6.3 - 1,5m - 11-3-010B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 3,5 mm

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443647671

Codice prodotto

ALP11-3-010B

Cod. produttore

11-3-010B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Connettore jack da 3,5 mm

Tipo di connettore del collegamento 2:

Connettore jack da 3,5 mm

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1.5 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mDiametro cavo: ø4mmTipo Cavo: Lineare, TondoSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroColore connettori: NeroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Stereo