ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002/03K Premium cable from Ø3.5 Stereo jack plug to 2 RCA audio plugs - 3m - 11-3-002/03K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639492
Codice prodotto
ALP11-3-002/03K
Cod. produttore
11-3-002/03K
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
3 m




