AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AKSE SRL - AKSPFAE611-62-B EXA D6 RS485 230-240V 2AO4-20MA ENERGY A

copiacopia
AKSE SRL - AKSPFAE611-62-B EXA D6 RS485 230-240V 2AO4-20MA ENERGY A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002648710

Codice prodotto

AKSPFAE611-62-B

Cod. produttore

PFAE611-62-B

Produttore

AKS

Analizzatore di energia mono-trifase idoneo per ambienti gravosi. Con display LCD grafico retroilluminato bianco/blu. Misura del THD su tensione e corrente, della corrente di neutro, tensione massima e minima, corrente e potenza massima e dell’energia attiva di ogni fase. Conta tempo di funzionamento dell’utenza monitorata. 2 led calibrazione. Interfaccia RS485. 2 uscite analogiche 4-20mA o 0-20mA isolate galvanicamente attive autoalimentate (per carico fino a 250 Ohm, oltre e fino a 750 Ohm occorre alimentazione esterna 12Vdc). L’aggiornamento del segnale d’uscita viene effettuato al massimo ogni 200 mS. Ciascuna delle due uscite può essere abbinata ad uno qualsiasi dei parametri rilevati. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 230-240Vac. Conforme alla norma EN 50470-1 + EN 50470-3.